Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12079-203-1809/82C45, 120792031809, Hose Dortmund, Größe 82C45, dunkelanthrazit/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1684443
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-1809-82C45
EAN/GTIN:
     5711074014057
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12079-203-1809/82C45, 120792031809, Hose Dortmund, Größe 82C45, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
820 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,76*
€ 58,32*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,83*
€ 58,36*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,02*
€ 58,75*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 46,71*
€ 60,19*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 60,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.