Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12079-203-0918/82C48, 120792030918, Hose Dortmund, Größe 82C48, schwarz/dunkelan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1684461
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-0918-82C48
EAN/GTIN:
     5711074013470
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12079-203-0918/82C48, 120792030918, Hose Dortmund, Größe 82C48, schwarz/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,31*
€ 59,46*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 59,50*
9 Tage
10
€ 4,95*
ab € 47,96*
€ 66,04*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,28*
€ 70,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.