Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1684471 Herst.-Nr.: 12079-203-0918-82C50 EAN/GTIN: 5711074013517 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12079-203-0918/82C50, 120792030918, Hose Dortmund, Größe 82C50, schwarz/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 890 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Bruttogewicht: | 890 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, bundhose mascot schwarz 90c50, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, MASCOT Dortmund, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,78* | € 58,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,85* | € 58,96* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,16* | € 59,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,51* | € 61,00* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,30* | € 61,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|