Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12079-203-1809/90C47, 120792031809, Hose Dortmund, Größe 90C47, dunkelanthrazit/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1684526
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-1809-90C47
EAN/GTIN:
     5711074014392
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12079-203-1809/90C47, 120792031809, Hose Dortmund, Größe 90C47, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
880 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,25*
€ 61,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,37*
€ 61,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 61,71*
7 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 48,91*
€ 63,33*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 64,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.