Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12179-203-01011/90C62, 1217920301011, Hose Erlangen, Größe 90C62, schwarzblau/ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1684912
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-01011-90C62
EAN/GTIN:
     5711074011858
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12179-203-01011/90C62, 1217920301011, Hose Erlangen, Größe 90C62, schwarzblau/kornblau Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1120 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
1120 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,46*
€ 70,15*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 54,84*
€ 70,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 70,59*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 72,35*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 56,93*
€ 72,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.