| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685041 Herst.-Nr.: 18979-311-010-140 EAN/GTIN: 5711074717439 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18979-311-010/140, 18979311010, Hose für Kinder, ULTIMATE STRETCH, Größe 140, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 317 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 92% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 317 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,60* | € 43,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,63* | € 43,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,06* | € 43,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,03* | € 51,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,15* | € 52,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|