| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685288 Herst.-Nr.: 10179-154-010-76C56 EAN/GTIN: 5707209932686 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10179-154-010/76C56, 10179154010, Hose Houston, Größe 76C56, schwarzblau Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 800 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, bundhose blau, berufshose, MASCOT Houston, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,06* | € 58,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,94* | € 58,62* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,14* | € 58,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,53* | € 60,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,56* | € 69,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|