Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685839 Herst.-Nr.: 15679-860-01017-82C50 EAN/GTIN: 5711074292561 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15679-860-01017/82C50, 1567986001017, Hose Leeds, Größe 82C50, schwarzblau/hi-vis gelb Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1020 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1020 g | Produkteigenschaften: | CORDURA® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 50 kornblau, mascot arbeitshose, arbeitshose gr. 50, MASCOT Leeds, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,95* | € 83,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,41* | € 83,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,82* | € 83,84* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,59* | € 83,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 80,74* | € 99,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|