Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15679-860-18222/82C56, 1567986018222, Hose Leeds, Größe 82C56, dunkelanthrazit/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1685861
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15679-860-18222-82C56
EAN/GTIN:
     5711074295845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15679-860-18222/82C56, 1567986018222, Hose Leeds, Größe 82C56, dunkelanthrazit/hi-vis rot Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1080 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,45*
€ 81,96*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 64,95*
€ 81,99*
€ 4,90*
ab € 63,70*
€ 82,00*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 84,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 84,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.