Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685908 Herst.-Nr.: 15679-860-1814-90C47 EAN/GTIN: 5711074295203 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15679-860-1814/90C47, 156798601814, Hose Leeds, Größe 90C47, dunkelanthrazit/hi-vis orange Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | CORDURA® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, damenhose grau, berufshose, warnschutzhose mascot, MASCOT Leeds, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,24* | € 83,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,53* | € 83,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,49* | € 83,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,61* | € 86,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,69* | € 86,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|