Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13079-230-88809/90C51, 1307923088809, Hose Lemberg, Größe 90C51, anthrazit/schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1686208
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13079-230-88809-90C51
EAN/GTIN:
     5711074637805
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13079-230-88809/90C51, 1307923088809, Hose Lemberg, Größe 90C51, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
640 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
640 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, extra leicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,22*
€ 60,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,46*
€ 60,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 60,55*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 62,92*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,25*
€ 72,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.