| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1686444 Herst.-Nr.: 05079-010-06-90C56 EAN/GTIN: 5707209414007 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
05079-010-06/90C56, 0507901006, Hose Lerida, Größe 90C56, weiss Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose mascot weiß, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose, MASCOT Lerida, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,07* | € 89,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,81* | € 89,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,75* | € 90,10* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,08* | € 93,09* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,44* | € 107,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|