Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12679-442-88809/76C52, 1267944288809, Hose Mannheim, Größe 76C52, anthrazit/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1686642
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12679-442-88809-76C52
EAN/GTIN:
     5711074634873
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12679-442-88809/76C52, 1267944288809, Hose Mannheim, Größe 76C52, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
760 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
760 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,44*
€ 58,42*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 44,55*
€ 58,45*
€ 4,90*
ab € 44,46*
€ 59,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 60,98*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 63,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.