Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1686646 Herst.-Nr.: 12679-442-11010-76C52 EAN/GTIN: 5711074035786 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12679-442-11010/76C52, 1267944211010, Hose Mannheim, Größe 76C52, kornblau/schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 760 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 760 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, MASCOT Mannheim, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,29* | € 57,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,13* | € 57,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,47* | € 59,14* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,03* | € 60,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,19* | € 61,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|