Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12679-442-0309/82C64, 126794420309, Hose Mannheim, Größe 82C64, grün/schwarz Uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1686850
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12679-442-0309-82C64
EAN/GTIN:
     5711074038466
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12679-442-0309/82C64, 126794420309, Hose Mannheim, Größe 82C64, grün/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
880 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,60*
€ 74,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,60*
€ 74,25*
€ 4,90*
ab € 57,39*
€ 76,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 78,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 79,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.