Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1686954 Herst.-Nr.: 12679-442-0918-90C52 EAN/GTIN: 5711074034383 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12679-442-0918/90C52, 126794420918, Hose Mannheim, Größe 90C52, schwarz/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, MASCOT Mannheim, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,05* | € 59,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,13* | € 59,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,41* | € 61,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,25* | € 62,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,69* | € 65,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|