| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1687811 Herst.-Nr.: 19031-711-17010-76C46 EAN/GTIN: 5711074805181 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19031-711-17010/76C46, 1903171117010, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C46, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 930 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 930 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gelb, arbeitshose gr 46, mascot arbeitshose, Hose mit Hängetaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,66* | € 140,39* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,39* | € 145,80* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,35* | € 153,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,79* | € 154,39* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,63* | € 171,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|