Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19031-711-1433/76C50, 190317111433, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1687894
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19031-711-1433-76C50
EAN/GTIN:
     5711074806829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19031-711-1433/76C50, 190317111433, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C50, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
940 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
940 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 156,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,92*
€ 173,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,57*
€ 173,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,63*
€ 174,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.