Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17079-311-55/90C52, 1707931155, Hose mit Knietaschen aus Dyneema,Stretch, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1688936
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17079-311-55-90C52
EAN/GTIN:
     5711074566457
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

17079-311-55/90C52, 1707931155, Hose mit Knietaschen aus Dyneema,Stretch, Größe 90C52, hellkhaki Advanced, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
844 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
844 g
Produkteigenschaften:
Dyneema®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Hose mit Knietaschen aus Dyneema, HOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,90*
€ 102,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 103,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,93*
€ 105,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 117,13*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 101,15*
€ 126,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.