Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1688966 Herst.-Nr.: 17079-311-06-90C62 EAN/GTIN: 5711074567737 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17079-311-06/90C62, 1707931106, Hose mit Knietaschen aus Dyneema,Stretch, Größe 90C62, weiss Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 840 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 840 g | Produkteigenschaften: | Dyneema®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose mit Knietaschen aus Dyneema, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 80,77* | € 99,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,47* | € 99,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,29* | € 100,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,69* | € 102,75* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,27* | € 103,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|