| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1689398 Herst.-Nr.: 22278-605-3534-76C34 EAN/GTIN: 5715411046404 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22278-605-3534/76C34, 222786053534, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 76C34, helles waldgrün/waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 630 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 89% Polyamid/11% Elasthan | Bruttogewicht: | 630 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,66* | € 128,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,21* | € 128,88* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,56* | € 128,92* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,43* | € 133,26* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,79* | € 157,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|