Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

22078-605-0689/76C48, 220786050689, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 76C48, we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1689474
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22078-605-0689-76C48
EAN/GTIN:
     5715411045971
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22078-605-0689/76C48, 220786050689, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 76C48, weiss/Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
700 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht,
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 127,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,70*
€ 127,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 127,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 131,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 155,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.