Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22378-311-09/82C36, 2237831109, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 82C36, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1689545
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22378-311-09-82C36
EAN/GTIN:
     5715411045049
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22378-311-09/82C36, 2237831109, Hose mit Knietaschen, Damen, Größe 82C36, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
650 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht,
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 60,73*
€ 78,19*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,73*
€ 78,23*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 80,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 80,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,28*
€ 95,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.