| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1689933 Herst.-Nr.: 20879-236-14010-76C51 EAN/GTIN: 5711074868988 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20879-236-14010/76C51, 2087923614010, Hose mit Knietaschen, Größe 76C51, hi-vis orange/schwarzblau Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | zweifarbig, CORDURA® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose orange mascot, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,58* | € 85,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,15* | € 87,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,49* | € 87,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,90* | € 88,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,80* | € 93,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|