Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20879-236-14010/82C48, 2087923614010, Hose mit Knietaschen, Größe 82C48, hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1690152
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20879-236-14010-82C48
EAN/GTIN:
     5711074869077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20879-236-14010/82C48, 2087923614010, Hose mit Knietaschen, Größe 82C48, hi-vis orange/schwarzblau Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1020 g
Produkteigenschaften:
zweifarbig, CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,57*
€ 88,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 88,95*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 75,14*
€ 94,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 105,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 106,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.