Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20879-236-14010/82C54, 2087923614010, Hose mit Knietaschen, Größe 82C54, hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1690257
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20879-236-14010-82C54
EAN/GTIN:
     5711074869121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20879-236-14010/82C54, 2087923614010, Hose mit Knietaschen, Größe 82C54, hi-vis orange/schwarzblau Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1100 g
Produkteigenschaften:
zweifarbig, CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,91*
€ 88,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 88,52*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,42*
€ 93,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,65*
€ 104,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 106,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.