Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20879-236-1418/90C56, 208792361418, Hose mit Knietaschen, Größe 90C56, hi-vis or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1690592
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20879-236-1418-90C56
EAN/GTIN:
     5711074869688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20879-236-1418/90C56, 208792361418, Hose mit Knietaschen, Größe 90C56, hi-vis orange/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1080 g
Produkteigenschaften:
zweifarbig, CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,01*
€ 90,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 90,50*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 77,26*
€ 96,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,63*
€ 107,49*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 108,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.