Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20879-236-1418/90C60, 208792361418, Hose mit Knietaschen, Größe 90C60, hi-vis or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1690634
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20879-236-1418-90C60
EAN/GTIN:
     5711074869701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20879-236-1418/90C60, 208792361418, Hose mit Knietaschen, Größe 90C60, hi-vis orange/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1140 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1140 g
Produkteigenschaften:
zweifarbig, CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,05*
€ 90,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 90,83*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 76,85*
€ 96,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 107,90*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,59*
€ 109,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.