| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1690686 Herst.-Nr.: 17179-311-55-76C43 EAN/GTIN: 5711074683512 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17179-311-55/76C43, 1717931155, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C43, hellkhaki Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 570 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 570 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, rundbundhose 43, berufshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,69* | € 72,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,98* | € 72,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,39* | € 72,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,61* | € 75,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,07* | € 75,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|