| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1690694 Herst.-Nr.: 22079-605-0689-76C44 EAN/GTIN: 5715411014755 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22079-605-0689/76C44, 220796050689, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C44, weiss/Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 650 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 89% Polyamid/11% Elasthan | Bruttogewicht: | 650 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,97* | € 127,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,96* | € 127,37* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,37* | € 127,41* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,06* | € 131,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,15* | € 155,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|