Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17179-311-55/76C56, 1717931155, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1690789
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17179-311-55-76C56
EAN/GTIN:
     5711074573103
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

17179-311-55/76C56, 1717931155, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C56, hellkhaki Advanced, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
670 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
670 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,40*
€ 71,56*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,32*
€ 71,60*
€ 4,90*
ab € 55,58*
€ 72,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 75,02*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 76,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.