Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17179-311-09/76C56, 1717931109, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1690793
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17179-311-09-76C56
EAN/GTIN:
     5711074571420
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

17179-311-09/76C56, 1717931109, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C56, schwarz Advanced, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
670 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
670 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,40*
€ 71,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,33*
€ 71,83*
€ 4,90*
ab € 55,66*
€ 72,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 75,05*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.