Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1690803 Herst.-Nr.: 17179-311-09-76C58 EAN/GTIN: 5711074571444 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17179-311-09/76C58, 1717931109, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C58, schwarz Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 680 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,94* | € 72,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,47* | € 72,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,41* | € 74,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,06* | € 76,67* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,22* | € 78,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|