Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17179-311-55/82C52, 1717931155, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1690909
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17179-311-55-82C52
EAN/GTIN:
     5711074573349
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

17179-311-55/82C52, 1717931155, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C52, hellkhaki Advanced, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
687 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
687 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,39*
€ 71,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,13*
€ 71,43*
€ 4,90*
ab € 55,15*
€ 72,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 74,66*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 76,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.