Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1690964 Herst.-Nr.: 17179-311-06-82C62 EAN/GTIN: 5711074574285 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17179-311-06/82C62, 1717931106, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C62, weiss Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 767 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 767 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,85* | € 71,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,90* | € 71,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,25* | € 72,83* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,11* | € 75,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,91* | € 76,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|