| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691159 Herst.-Nr.: 19679-236-01014-76C49 EAN/GTIN: 5711074835256 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19679-236-01014/76C49, 1967923601014, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 76C49, schwarzblau/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 700 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, zweifarbig, ProWash® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,96* | € 90,80* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,22* | € 91,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,08* | € 103,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,69* | € 103,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|