| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691192 Herst.-Nr.: 18579-442-09-76C52 EAN/GTIN: 5711074692811 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18579-442-09/76C52, 1857944209, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 76C52, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 960 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 960 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, CORDURA® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,11* | € 70,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,96* | € 70,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,53* | € 70,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,98* | € 72,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,06* | € 74,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|