| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691464 Herst.-Nr.: 18579-442-18-82C68 EAN/GTIN: 5711074692262 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18579-442-18/82C68, 1857944218, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82C68, dunkelanthrazit Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 706 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 706 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, CORDURA® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,23* | € 88,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,08* | € 89,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,33* | € 89,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,33* | € 89,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,14* | € 90,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|