| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691824 Herst.-Nr.: 19479-711-1709-76C47 EAN/GTIN: 5711074899555 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19479-711-1709/76C47, 194797111709, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C47, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 720 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 720 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose mascot, berufshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,57* | € 83,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,65* | € 83,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,80* | € 85,96* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,98* | € 86,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,86* | € 102,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|