Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19279-510-14010/76C56, 1927951014010, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1691977
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19279-510-14010-76C56
EAN/GTIN:
     5711074896059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19279-510-14010/76C56, 1927951014010, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C56, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
83% Polyester/17% Elastolefin
Bruttogewicht:
750 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 119,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,85*
€ 120,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 106,60*
€ 134,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 134,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.