| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691979 Herst.-Nr.: 19279-510-17010-76C56 EAN/GTIN: 5711074896851 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19279-510-17010/76C56, 1927951017010, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C56, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 750 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 83% Polyester/17% Elastolefin | Bruttogewicht: | 750 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gelb, mascot arbeitshose, arbeitshose gelb, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,94* | € 107,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,69* | € 107,45* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,87* | € 108,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,49* | € 111,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 106,73* | € 132,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|