| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691984 Herst.-Nr.: 19879-711-0917-76C56 EAN/GTIN: 5711074900824 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19879-711-0917/76C56, 198797110917, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C56, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,03* | € 84,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,04* | € 84,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,88* | € 86,96* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,32* | € 87,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 82,18* | € 103,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|