| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1692568 Herst.-Nr.: 22379-311-85-90C49 EAN/GTIN: 5711074998272 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22379-311-85/90C49, 2237931185, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C49, steinblau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 660 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 660 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,81* | € 81,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,70* | € 81,64* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,86* | € 84,23* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,24* | € 84,50* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,03* | € 94,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|