| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1692784 Herst.-Nr.: 22179-652-09-76C45 EAN/GTIN: 5715411057929 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22179-652-09/76C45, 2217965209, Hose mit Knietaschen,strapazierfähig,Stretch, Größe 76C45, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 660 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 95% Polyamid/5% Elasthan | Bruttogewicht: | 660 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,39* | € 146,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 118,08* | € 147,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 119,54* | € 148,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,84* | € 154,35* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,88* | € 154,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|