| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1693075 Herst.-Nr.: 20859-236-14-82C46 EAN/GTIN: 5711074773640 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20859-236-14/82C46, 2085923614, Hose mit Schenkeltaschen, einfarbig, Größe 82C46, hi-vis orange Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 770 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 770 g | Produkteigenschaften: | einfarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose orange mascot, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, Hose, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,66* | € 57,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,85* | € 59,05* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,32* | € 59,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,12* | € 60,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,36* | € 63,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|