| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1693332 Herst.-Nr.: 18679-442-91-82C68 EAN/GTIN: 5711074689842 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18679-442-91/82C68, 1867944291, Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82C68, azurblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 860 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 860 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,77* | € 85,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,33* | € 85,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,14* | € 85,39* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,03* | € 87,49* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,30* | € 88,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|