| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694358 Herst.-Nr.: 07179-470-1703-76C52 EAN/GTIN: 5707209593726 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-470-1703/76C52, 071794701703, Hose Olinda, Größe 76C52, hi-vis gelb/grün Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 985 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 985 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 52, mascot arbeitshose, arbeitshose 52, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,33* | € 61,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,59* | € 61,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,20* | € 61,96* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,65* | € 63,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,55* | € 64,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|