| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694513 Herst.-Nr.: 07179-470-1703-90C51 EAN/GTIN: 5707209581365 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-470-1703/90C51, 071794701703, Hose Olinda, Größe 90C51, hi-vis gelb/grün Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1035 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1035 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose mascot, berufshose, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,43* | € 63,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,63* | € 63,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,00* | € 66,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,27* | € 67,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,37* | € 78,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|