Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10579-442-18/90C58, 1057944218, Hose Pittsburgh, Größe 90C58, dunkelanthrazit In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1694959
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10579-442-18-90C58
EAN/GTIN:
     5707209826565
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10579-442-18/90C58, 1057944218, Hose Pittsburgh, Größe 90C58, dunkelanthrazit Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
790 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
790 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,68*
€ 48,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,44*
€ 48,07*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,79*
€ 48,58*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 34,71*
€ 52,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,29*
€ 58,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.