Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18778-230-09/82C36, 1877823009, Hose, Damen, Diamond, einfarbig, Größe 82C36, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1695750
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18778-230-09-82C36
EAN/GTIN:
     5711074730810
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18778-230-09/82C36, 1877823009, Hose, Damen, Diamond, einfarbig, Größe 82C36, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
503 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
503 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, extra leicht, einfarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 40,23*
€ 52,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,29*
€ 52,98*
€ 4,90*
ab € 39,13*
€ 53,18*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,62*
€ 54,79*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.